FC22400-BKXL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313791 FC22400-BKXL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313791 FC22400-BKXL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313791 FC22400-BKXL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313791 FC22400-BKXL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 65313791

ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL サイズ(cm)72.3/50/62.5/63.5(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈) ブラック/カーキ 注文コード65313791 品番FC22400-BKXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

軽量であたたかい保温ジャケットです。裏地が全面フリース素材で肌触りがよく、温かみのある生地です。ストレッチの効いた生地で動きやすく、寒い日の作業などにおすすめです。ファスナーポケットが胸元に1つ、ポケットが左右に付いています。フロントはダブルファスナーで、可動域が調整でき、体をひねりやすくなります。ユニセックスで着用可能なデザインを採用しています。

材質ポリエステル100% ブラック/カーキ サイズXL 質量(g)(約)532 サイズ(cm)72.3/50/62.5/63.5(着丈約/肩幅約/身幅約/袖丈) グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65313791 FC22400-BKXL 65313809 FC22400-KHXL ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ ストレッチ裏フリースボンディング保温ジャケット アイリスオーヤマ 1着 5,698 税込6,268 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする