Type-A to A USBコネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65315008 品番UA30FL-NAML-SB001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

USB 3.0タイプ

シリーズUA ケーブル長(m)1 定格電流(A)1 動作温度(℃)-20〜+70 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA to A IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする