神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
モダン神棚セット あまくも
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65315498
品番
4993896906678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
かわいい雲の形の神棚&神具3点セット
用途
神棚本体/神鏡/天井に貼る雲、それぞれがかわいい雲の形でデザインした3点セットです。神棚には厚みや大きさによりますが最大3枚お神札を並べることができ、天井の雲も高さによって壁に取り付けることで高さ調整が可能です。付属の壁釣り付け用フック/ピンは石膏ボード用ですが、釘などに変えていただくと木製壁も対応します。
材質
神棚本体、雲:チェスナット/神鏡土台:メイプル、鏡:ニッケル合金
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×11×7.5
注意
※壁への取り付けはガイドを確認してしっかりと付けてください。取り付けが甘いと落下の危険があります。