画像準備中

648-I 移動手すり(I型)32Φ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65317108 品番 #648-1-60
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

材質 手すり部:タモ集成材、ブラケット:黄銅
付属部品:ブラケット取付ネジ、エンザートアンカー

仕上
手すり部:ウレタン塗装クリヤ
ブラケット:サテンクローム
長さ(mm)40 幅(mm)600 高さ(mm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする