画像準備中

696 フラットSK錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65317266 品番#696-1
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)
扉厚:30〜40mm
付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mm
NO.696C 鍵穴キャップ
材質:AES樹脂(別売)

用途パネル・ラバトリーブース 長さ(mm)76.5 幅(mm)59.5 高さ(mm)64.5
注意
※取手がないため、常時開のグレビティヒンジを併用してください。
※鍵違い1通りです。
※No696C 鍵穴キャップは別売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする