BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST[金物]の 戸車・車のみ
763R 重量戸車(車のみ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
50
注文コード
65317711
品番
#763-R50
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質 車:鉄鋳物、ベアリング:JIS規格品密閉式
用途
引戸門扉用戸車
長さ(mm)
20.8
幅(mm)
50
色
黒
高さ(mm)
50
仕上
車輪:塗装(黒)