画像準備中

771N ステンレスベアリング入戸車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65317765 品番#771N-30S-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質 771N 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304(ペアリング入り)
型:平
耐荷重:30kg/2ヶ

用途室内引戸用 材質ステンレス 長さ(mm)14 幅(mm)68 高さ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする