BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 戸車・車のみ
771N ステンレスベアリング入戸車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65317781
品番
#771N-36S-2
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質 771N 枠:ステンレス綱SUS304、車:ステンレス綱SUS304(ペアリング入り)
型:平
耐荷重:30kg/2ヶ
用途
室内引戸用
材質
ステンレス
長さ(mm)
14
幅(mm)
76
高さ(mm)
35