ソーラー
マスターズパテ(厚付カーボン配合)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(3kg×4缶)
1箱(3kg×4缶)
1缶(3kg)
タイプ
標準
標準
高温
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(3kg×4缶)
注文コード
65317807
品番
11
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。
レンジの広い3種類でラインナップ。
伸びるのに盛れる。
キメが細かいのに研げる。
ノンセッティングタイプ。
用途
自動車補修
仕様
●デュロメーター硬さ(タイプD)(1日後):73●デュロメーター硬さ(タイプD)(1時間後):53●ヘラ付け性:良好●可使時間(20℃):4分以内●外観(目視):灰色ペースト状●比重(20℃):約1.4●盛り性(mm):11以内●研削可能時間(20℃):30分以上●研削可能時間(60℃):5分以上●硬化剤(主剤:硬化剤=100:2~3 重量比):0-10
適合
硬化剤(Y-10)
タイプ
標準
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
12kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※うすめ液を使用する場合は、うすめ液Bを1%以下(重量比)の比率で使用して下さい。他の希釈材(シンナー等)は使用しないで下さい。
※パテの主剤と硬化剤を混合すると反応して固化します。その際発熱を伴いますので注意して下さい。
※硬化剤は、加熱・衝撃等により爆発的に燃焼する恐れがありますので、取扱いには充分注意して下さい。
※硬化剤の付着物・使用後のパテは元の容器に戻さないで下さい。また指定外の材料は絶対に混合しないようにし、本来の用途以外には使用しないで下さい。
※主剤、硬化剤は密閉し、冷暗所に保管して下さい。取扱いに際し、安全データシート(SDS)をお読み下さい。