ペースト状硬化剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード65317929 品番Y-10
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途防錆鋼板用 適合ドンマイ(#900・#902)、極み(#80・#120・#180)、マジックパテ(#930・#995) 、マスターズ(中間、細地、厚付け)、ノンスチレン(NS80、NS120、NS180、NSカーボン) 種類パテ用硬化剤 容量(g)100 形態チューブ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パテ ドンマイシリーズ、極みシリーズ、マジックパテ、マスターズシリーズ、ノンスチレンンシリーズ(各別売品)と一緒に使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65317929
2026-03-04
用途:
靴の型の肉盛り
個人のお客様

非常に使いやすい。
早く削れば削り易く、時間置けばしっかり硬くなってとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする