BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 物干金物
BEST(ベスト)[金物]の 天井吊型
919 インテリアハンガー 白 2本入り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65318298
品番
#919-2
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質 本体:亜鉛、ポール:ステンレス鋼SUS304、本体カバー・リング・フック:ABS樹脂
耐荷重:8kg(1本当り)
用途
室内物干し掛
長さ(mm)
70
幅(mm)
70
色
ホワイト
高さ(mm)
497.8
注意
※下地のしっかりした天井に取付けてください。