BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 物干金物
BEST(ベスト)[金物]の 天井吊型
919-VB インテリアハンガーバリュー ブルー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65318307
品番
#919-VB
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質 本体:ABS樹脂、ポール:塩ビ樹脂、機構部品:亜鉛ダイカスト、リング:ABS樹脂、フック:ABS樹脂、ネジ:ステンレス、鉄
耐荷重:8kg(1本当り)
用途
室内物干し掛
長さ(mm)
60
幅(mm)
60
色
ブルー
高さ(mm)
620
注意
※下地のしっかりした天井に取付けてください。