曜日別特売
HRZ004-WS-DF 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65319094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRZ004-WS-DF 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65319094
HRZ004-WS-DF 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65319094

欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台冷却能力(kW)4タイプ循環液:フッ素化液オプション(オプション1)デバイスネット通信、(オプション2)なし注文コード65319094品番HRZ004-WS-DF
参考基準価格(税別)¥2,715,350販売価格(税込)¥2,747,800
販売価格(税別)
2,498,000

DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御

オプション(オプション1)デバイスネット通信、(オプション2)なしタイプ循環液:フッ素化液冷却能力(kW)4RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(8.19MB)取扱説明書:取扱説明書(30.44MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1につき3,300/税込3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする