パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
エーレ ステンレス製グレープフルーツスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65319916
品番
B-5583
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
形状
グレープフルーツスプーン
全長(mm)
135
色
シルバー
質量(g)
15
全長A×幅B×高さC(mm)
135×25×20
食器の種類
洋食器