※使用例
フルネス
フルネスの 窓まわり
フルネスの ブラインド・カーテン
フルネスの ロールスクリーン
カバー付きロールスクリーン エクシヴ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(cm)
80
色
オフホワイト
注文コード
65321027
品番
L3507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
カバー付きのロールスクリーンなので生地にホコリがつきにくいのが特徴です。
絡みにくいループ式コードやお子様に杏仁のコードクリップ付。昇降コードは右操作です。
用途
ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン
色
オフホワイト
タイプ
無地
幅(cm)
80
高さ(cm)
220
注意
※この製品は木部取付専用です。取付部が木部(板厚1cm以上)であることをご確認の上、正面付か天井付のどちらかで取付てください。
※付属の木ネジは木部専用です。木部以外には取付できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません