※使用例

L2122 スリムロールスクリーン フルネス 65321754 L2122 スリムロールスクリーン フルネス 65321754

スリムロールスクリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65321754 品番 L2122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

従来品の約半分(メーカー比)のスリムなロールスクリーンなので見た目がすっきり。
防炎(燃えにくく、広がりにくい機能、防炎ラベル付なので事務所や店舗でも使用可能)・消臭(ペット臭・たばこ臭など、お部屋の嫌な臭いを除去します。)・防汚・抗菌効果がほどこされているのでお手入れも簡単。

用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン 小窓 小スペース スリム アイボリー タイプ無地 取付方式ビス止め 幅(cm)60 高さ(cm)180
注意
※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、取付場所(10mm以上)であることをご確認の上、取り付けてください。
※取り付け決めブラケットの止め位置に付属の木ネジでブラケットを固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする