※本体
アントレックス
アントレックスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アントレックスの グラス・食器・カトラリー
アントレックスの 箸・カトラリー・箸置き
ゾク ポケットユーテンシルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65322058
品番
#120051
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ナイフ、フォーク、スプーンのカトラリー3点セット。カトラリーを重ねる事が出来るので、専用収納ケースに入れてコンパクトに持ち運べます。
材質
ステンレススチール、ケース:ポリプロピレン
全長(mm)
160
色
ティール
寸法(mm)
カトラリー:160、ケース:170
質量(g)
136
食器の種類
洋食器