L2161 スリムロールスクリーン フルネス 65322068

※使用例

L2161 スリムロールスクリーン フルネス 65322068
L2161 スリムロールスクリーン フルネス 65322068

スリムロールスクリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本オレンジ注文コード65322068品番L2161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

従来品の約半分(メーカー比)のスリムなロールスクリーンなので見た目がすっきり。
防炎(燃えにくく、広がりにくい機能、防炎ラベル付なので事務所や店舗でも使用可能)・消臭(ペット臭・たばこ臭など、お部屋の嫌な臭いを除去します。)・防汚・抗菌効果がほどこされているのでお手入れも簡単。

用途
ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン 小窓 小スペース スリム
オレンジタイプ無地取付方式マグネット幅(cm)60高さ(cm)180
注意
※この製品はマグネットで鉄部に取り付けます。その為、取付面の状態(チリやホコリ等)や瞬間的な衝撃(急激な操作や本体に触れること)などにより、落下する場合がありますので、十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする