※本体
佐竹産業
佐竹産業の 料理道具
佐竹産業の 包丁・ナイフ・砥石
佐竹産業の 砥石・包丁差し
ダイヤモンドマルチシャープナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65322155
品番
GL020
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
平面・曲面・角面・V溝を使ってあらゆる刃物を研ぐ事が出来る多機能型ダイヤモンドシャープナーです。
用途
ステンレス・鋼・チタン合金・セラミックなどあらゆる素材の刃物に
材質
工業用ダイヤモンド、スチール、ABS樹脂
寸法(mm)
研部:135
全長(mm)
245
質量(g)
約160