※本体
佐竹産業
佐竹産業の 料理道具
佐竹産業の 包丁・ナイフ・砥石
佐竹産業の 砥石・包丁差し
スーパーコンビシャープナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65322164
品番
GL030
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ダイヤモンドシャープナー(両面)とセラミックシャープナーが一体になりました。ダイヤモンドで荒砥ぎ、セラミックで滑らかな刃に仕上げる事が出来ます。
用途
ステンレス・鋼・チタン合金・セラミックなどあらゆる素材の刃物に
材質
工業用ダイヤモンド、スチール、セラミック、ABS樹脂
寸法(mm)
研部:各90
全長(mm)
230
質量(g)
約70