※使用例
フルネス
フルネスの 窓まわり
フルネスの ブラインド・カーテン
フルネスの ロールスクリーン
つっぱりロールスクリーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65322750
品番
L2954
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
クギやネジを一切使わないつっぱりロールスクリーンです。
つっぱるだけなので壁や天井にキズがつきません。
スクリーン昇降が静かでスムーズ。巻き上げ速度がダイヤルで調整できます。
用途
ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン
色
ブラウン
タイプ
無地
幅(cm)
60
高さ(cm)
135
注意
※この製品は強力に突っ張って取り付けますので、取り付け面の下地がしっかりしている所(柱等が通っている所)をご確認の上、必ず水平に固定し取り付けてください。
※ボードやベニヤ等、弱い壁への取り付けは壁面を破損したり、落下する恐れがありますのでおやめください。
※雨がスクリーンに直接かかる場所や湿気の多い場所で使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません