LL-OFY-Q オイル用蛍光剤 オイルファインダーイエロー リークラボ・ジャパン 65323029

オイル用蛍光剤 オイルファインダーイエロー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード65323029品番LL-OFY-Q
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

蛍光剤を添加し、紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
オイルファインダーはこれまでの蛍光剤より発光に優れ、高品質で最も産業向けに特化しております。粒子サイズは2ミクロン以下、ベースオイルの粘度や潤滑性を変化させることはありません。困難な状況下で性能が向上し、安定性も非常に高いので長期的な予防保全および漏れの検知に最適なツールです。
油圧システムの油漏れを見つけるための蛍光剤。作動油に対して0.05%の割合で添加し、循環させる。蛍光剤が入った油が漏れると、紫外線ライトを照射することで発光し、漏れ箇所を見つけることができる。ベースオイルは赤褐色に変色し、明るい黄色に発光します。

用途
保全向け/鉄鋼メーカー 圧延機/重機メンテナンス /重機エンジンクーラントの出荷前検査
容量(mL)946寸法(cm)23.5×14.5×8危険等級アズワン品番64-8874-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mL危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする