質量(kg)1.5
寸法(cm)8×21×25
キット内容SPE-HVL-CS 紫外線ランプ1式、SPE-EZSE エステルオイル用蛍光剤1本(4.6kg〜11.3kg)、SPE-EZSPVE エーテルオイル用蛍光剤1本(4.6kg〜11.3kg)、EZ-50 EZ-Jectインジェクター1 個、EZ-25 POE用注入ホース1本、EZ-25PVE PVE用注入ホース1本、128186 R410a 用アダプター1 個、LL-BV-85 チャージバルブ(S/16 フレア) 1 個、LL-BV-90 チャージバルブ(1/ 4フレア) 1 個、128484 蛍光剤クリーナー1 個
危険物の類別非危険物