スミス(SMITH LTD.)
スミス(SMITH LTD.)の 釣具
スミス(SMITH LTD.)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
SPリングクランプフォーセップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65323730
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
フックを外す為に重宝するクランプフォーセップにスプリットリングプライヤー機能をプラスしました。先端が細長く、フックを掴んだ状態でロックすることが出来るため小さなフックやデリケートなフック外しに最適です。
仕様
適合ロングサイズ(#):1〜2
材質
ステンレス
サイズ(cm)
14