イージーフィッシュグリップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65323739 品番18
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

手のひらに中におさまるサイズ感でライトゲームに丁度良いサイズです。携帯性や適応力に優れたコンパクトでありながらも汎用性が高いベイストサイズ。

用途簡単、使いやすい!を実現したフィッシュグリップ「イージフィッシュグリップ」。 グリップを握り込み、全てのロック(段階別)を解除していただくとアーム(先端)が開き、そのアームを魚の下顎に入れてカチッと握り込むだけでホールド。さらに握り込んでロックを外せばアームが再び開き、リリーズが可能となります。 見た目以上に軽量で、グリップ部分も滑り止めタイプを採用。従来品と比較しても開閉時のスムーズさが向上しました。さほど力を入れずともロックからリリースがとてもスムーズに動作出来ます。 寸法(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする