曜日別特売
24.フルレーザーGH CBナガマサ 400g スミス(SMITH LTD.) 65324597

24.フルレーザーGH CBナガマサ 400g スミス(SMITH LTD.) 65324597
24.フルレーザーGH CBナガマサ 400g スミス(SMITH LTD.) 65324597
24.フルレーザーGH CBナガマサ 400g スミス(SMITH LTD.) 65324597
24.フルレーザーGH CBナガマサ 400g スミス(SMITH LTD.) 65324597

CBナガマサ 400g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個24.フルレーザーGH注文コード65324597品番24.フルレーザーGH
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ジャークは、ハイスピードのショートピッチジャークよりも、スロースピードでフォーリングの際にラインテンションをかけずに自由に動かすようにすると、ヒラを打ちながらロングスライドします。 ロッドの操作方法としては、チョイ投げ着底後、ティップを30cm程度跳ね上げながらスローリトリーブし、ラインスラックを意図的に作り出し、ジグにスライドアクションをさせるタイムラグを与えるのがコツです。この方法は特にヒラマサに有効です。スライド後のジャークアップでは、背中のナイフエッジによって水を切り、ダートしながら泳ぎます。 目的の深度までジグを落とす場合は、ラインテンションをフリーにすると、風や潮流の影響を受け、他のジグとのライントラブルを起こしやすくなりますので、ラインを軽くつまむようにテンションをかけながら落とすと、予期せぬフォーリング中のバイトも見逃しません。 レーザーエッジバック設計により、水切りが極めて良好なため、引き重りもしません。

用途
ロングフラットボディ・センターバランス・レーザーエッジバック設計のCBナガマサは、フォーリングの際のラインテンションをフリーにすればするほど、長い平面で水を受け、センターバランス重心により水平方向にヒラを打ちながらロングスライドします。この動きを出すためには、ロッドティップを軽く跳ね上げるように操作し、意図的にラインスラックを作り出すのがコツです。
長さ(mm)34524.フルレーザーGH質量(g)400フックフックレス仕様
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする