D-インサイト44

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 12.ウグイ 注文コード65324737 品番12.ウグイ
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

*移動距離が少ない為、長い時間アピール出来て、ロール角の大きなキレのある慣性ヒラ打ちアクション。 *高速リーリングによる振動スイムと深いトレースレンジ *薄く、高強度の新発想リップ搭載。キレと水噛みに優れ、アップ〜ダウン、トロ、荒瀬、小渓流の小さなスポットなど、スタイル、フィールドに対応。 *ボディーデザインと重心バランスにより、バラつくことが無く、気持ちの良い伸びのある大きな飛距離を獲得。 *オリジナルポッティングアイ、異質のホログラムのコラボによる創り込み。

用途D-インサイト53の基本性能をそのままに設計されたダウンサイジングモデル。トレースレンジは53よりも10cmほど浅く、キャスティングやトゥイッチングなどの操作時、リーリングに顕著に感じる軽快なキビキビ感と操作性の良さが特長です。 仕様フックサイズ(#):12(D-コンタクトフック) 寸法(mm)44 12.ウグイ 質量(g)4 タイプヘビーシンキング(固定式タングステンウェイト内蔵)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする