エーアール・スピナー トラウトモデルSH 1.5g

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 22.MBK 注文コード65325130 品番22.MBK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

細糸が多用されるエリアフィッシングにおいて、糸ヨレを発生してしまうスピナーは敬遠されることがありましたがAR-Sなら大丈夫。ローリングシャフトスイベル採用で細糸も安心してご使用いただけます。そして驚異の回転性能「AR-Sブレード」はエリアのトラウト達にも効果抜群。スプーンのカラーローテーションだけでは口を使わなくなった賢いトラウト達に捕食スイッチを入れさせます。 基本的な使い方は、ただ投げて巻くだけ。ですのでビギナーの方にも簡単にお使いいただけます。反面、ただ巻きだけで終わらないのが、このスピナーの特徴です。 インラインタイプのスピナーの利点でもある、トゥイッチングによるダートアクションも得意とします。特にトゥイッチアクションは、ヤマメや、イワナ等にも有効なアクションです。また、偏心ボディの下にブレ―ドをたたみ込んだフォーリングまでも得意とし、絶妙のキックバックアクションでフォールさせる事が可能。勿論、フォール後の抜群の立ち上がり性能は折り紙つきです。

用途エリア専用シングルフックバージョン「AR-S トラウトモデルSH」。 AR-Sの威力は渓流だけに留まりません。止水・流水を問わずエリアフィッシングでも高い効果を発揮します。AR-SトラウトモデルSHはエリア対応カラー・バーブレスシングルフックを装着したエリア専用モデルです。 仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード1●ボディーレンジ(mm):9 22.MBK 質量(g)1.5 フックVANFOOK SP-31BL #8 バーブレスシングルフック
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする