曜日別特売
01.TSYY エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g スミス(SMITH LTD.) 65325507

01.TSYY エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g スミス(SMITH LTD.) 65325507
01.TSYY エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g スミス(SMITH LTD.) 65325507
01.TSYY エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g スミス(SMITH LTD.) 65325507
01.TSYY エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g スミス(SMITH LTD.) 65325507
01.TSYY エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g スミス(SMITH LTD.) 65325507

エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 2.1g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個01.TSYY注文コード65325507品番01.TSYY
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

色のフラッシングで喰わせるハイアピールモデル「AR-Sトラウトモデル トリックカラー」

用途
トリックカラーモデルのコンセプトは、「色のフラッシングで魚を喰わせる!」。驚異の回転性能を誇るAR-Sブレードのサイズには2.1gが#2、4.5gが#3Pをセレクトし、各パーツのハイアピール要素を求めた結果、「V字形ドットパターンブレード」+「2トーンカラーボディ」+「カラービーズ」の組み合わせにいたり、さらに魚の反応が良いカラーパターンを徹底追求しました。だから魚の反応がまったく違います。
仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード2●ボディーレンジ(mm):1001.TSYY質量(g)2.1フックトレブルフック#12
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする