用途トリックカラーモデルのコンセプトは、「色のフラッシングで魚を喰わせる!」。驚異の回転性能を誇るAR-Sブレードのサイズには2.1gが#2、4.5gが#3Pをセレクトし、各パーツのハイアピール要素を求めた結果、「V字形ドットパターンブレード」+「2トーンカラーボディ」+「カラービーズ」の組み合わせにいたり、さらに魚の反応が良いカラーパターンを徹底追求しました。だから魚の反応がまったく違います。
仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード2●ボディーレンジ(mm):10
色02.TSPP
質量(g)2.1
フックトレブルフック#12