エーアール・スピナー トラウトモデル トリックカラー 4.5g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 01.TSYY 注文コード65325550 品番01.TSYY
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

色のフラッシングで喰わせるハイアピールモデル「AR-Sトラウトモデル トリックカラー」

用途トリックカラーモデルのコンセプトは、「色のフラッシングで魚を喰わせる!」。驚異の回転性能を誇るAR-Sブレードのサイズには2.1gが#2、4.5gが#3Pをセレクトし、各パーツのハイアピール要素を求めた結果、「V字形ドットパターンブレード」+「2トーンカラーボディ」+「カラービーズ」の組み合わせにいたり、さらに魚の反応が良いカラーパターンを徹底追求しました。だから魚の反応がまったく違います。 仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード3P●ボディーレンジ(mm):17 01.TSYY 質量(g)4.5 フックトレブルフック#10
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする