曜日別特売
12.サイトブラック スティルエリア48HF スミス(SMITH LTD.) 65325787

12.サイトブラック スティルエリア48HF スミス(SMITH LTD.) 65325787
12.サイトブラック スティルエリア48HF スミス(SMITH LTD.) 65325787
12.サイトブラック スティルエリア48HF スミス(SMITH LTD.) 65325787
12.サイトブラック スティルエリア48HF スミス(SMITH LTD.) 65325787
12.サイトブラック スティルエリア48HF スミス(SMITH LTD.) 65325787
12.サイトブラック スティルエリア48HF スミス(SMITH LTD.) 65325787
12.サイトブラック スティルエリア48HF スミス(SMITH LTD.) 65325787
12.サイトブラック スティルエリア48HF スミス(SMITH LTD.) 65325787
12.サイトブラック スティルエリア48HF スミス(SMITH LTD.) 65325787

スティルエリア48HF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個12.サイトブラック注文コード65325787品番12.サイトブラック
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

必釣パターン「マジックジャーク」:通称「マジックジャーク」、キャスト後、トラウトの目線より下に素早く潜らせてルアーの存在を消す。続いてラインテンションをかけて姿勢をコントロールしながら真上に浮かせる。再び視界に飛び込んでくるスティルに魚はたまらず口を使います。サイトフィッシングが出来ないマッディポンドではトラウトのレンジを探るためのPEラインを用い、PEラインの動きでバイトを感知する。また、魚へプレッシャーを掛けづらく、水馴染みが良く伸びの少ないエステルラインもこの釣りでは有効です。 *テールに付くフックへとバイトを集中させる為に、目玉シールは敢えて排除。本体ロゴも同様の理由で、魚から見えづらい背中面に配置しました。

用途
多くのエキスパートが愛用するマジックジャーク専用ミノー「スティルエリア」のサイズアップ仕様。 8mm分のサイズ差は「アプローチ範囲」をより広く、そして高浮力・機敏さによる「アピール効率」を重視してのもの。さらに、誘いの機敏さに加えてスティルエリアT2の「浮上時の揺れ=喰わせ力」を継承。間の短いジャークから1ジャークを丁寧に行う状況下まで、広範囲のトラウトに対してより興味を与え続け、バイトチャンスを増やしていきます。
仕様レングス(mm):4812.サイトブラック質量(g)1.6タイプハイフローティングフックヴァンフックSP-21F#8(テールのみ) スプリットリング#00 2個付け
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
このミノーは非常にシビアなバランスとなっており、トゥルーチューン(アイチューン)が必須となります。事前にペンチや専用器具を使い、速く巻いたりジャークした時に左右に逃げないよう調整をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする