曜日別特売
05.チャートコパAT スティルエリアT2 スミス(SMITH LTD.) 65325839

05.チャートコパAT スティルエリアT2 スミス(SMITH LTD.) 65325839
05.チャートコパAT スティルエリアT2 スミス(SMITH LTD.) 65325839
05.チャートコパAT スティルエリアT2 スミス(SMITH LTD.) 65325839
05.チャートコパAT スティルエリアT2 スミス(SMITH LTD.) 65325839
05.チャートコパAT スティルエリアT2 スミス(SMITH LTD.) 65325839
05.チャートコパAT スティルエリアT2 スミス(SMITH LTD.) 65325839
05.チャートコパAT スティルエリアT2 スミス(SMITH LTD.) 65325839
05.チャートコパAT スティルエリアT2 スミス(SMITH LTD.) 65325839
05.チャートコパAT スティルエリアT2 スミス(SMITH LTD.) 65325839

スティルエリアT2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個05.チャートコパAT注文コード65325839品番05.チャートコパAT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

必釣パターン「マジックジャーク」:通称「マジックジャーク」、キャスト後、トラウトの目線より下に素早く潜らせてルアーの存在を消す。続いてラインテンションをかけて姿勢をコントロールしながら真上に浮かせる。再び視界に飛び込んでくるスティルに魚はたまらず口を使います。サイトフィッシングが出来ないマッディポンドではトラウトのレンジを探るためのPEラインを用い、PEラインの動きでバイトを感知する。また、魚へプレッシャーを掛けづらく、水馴染みが良く伸びの少ないエステルラインもこの釣りでは有効です。 *テールに付くフックへとバイトを集中させる為に、目玉シールは敢えて排除。本体ロゴも同様の理由で、魚から見えづらい背中面に配置しました。

用途
喰わせのスティルエリアに浮力(アピール力)アップのT2(タイプ2)モデルが追加「スティルエリアT2」。 爆発的な釣果へとつなげやすい「マジックジャーク」釣法用スペシャルミノー。スティル・エリアチューンよりも更にギリギリまで軽く、、、浮力を多めに持たせた事でアピール力アップ。
仕様レングス(mm):4005.チャートコパAT質量(g)1.1タイプフローティングフックヴァンフックSP-11F#10(テールのみ) スプリットリング#00 2個付け
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
このミノーは非常にシビアなバランスとなっており、トゥルーチューン(アイチューン)が必須となります。事前にペンチや専用器具を使い、速く巻いたりジャークした時に左右に逃げないよう調整をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする