用途小粒&キビキビトリッキーアクション!「喰わせ」と「アピール」を詰め込んだトップウォータープラグ。 「圧倒的釣果」へと導くポテンシャルを持つ事からエキスパートアングラーにとっても欠かせないルアージャンルとなっている「トップウォーター」。パペット・サーフェスに求めたのは、小粒ながらキャスタビリティ性が高く、そこに「喰わせ力」と「高いアピール力」双方が詰め込まれていること。緩急(メリハリ)を効かせたロッド主体のアクションが非常に効果的。季節を問わず魚が少しでも表層に意識をした時に投入してみてください。「釣った感」のあるエキサイティングな水面攻略を楽しめる筈です。
仕様●リング:フロント:黒#1(x1ケ)、リア:黒#0(x2ケ)●レングス(mm):31
色02.マットクリアー
質量(g)1.4
タイプハイフローティング
フックヴァンフックSW-21F #8