パペットサーフェス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 06.インジブルグロー 注文コード65326040 品番06.インジブルグロー
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

パッと見は表層攻略用のクランクベイトに見えますが、このルアーの正体は「ロッドアクション主体で誘う」ことに特化させたトップウォータープラグです。日当たりや風の変化など少しでも表層がざわつき始める気配があれば、それは絶好の投入チャンス。表層に魚が浮いている時はもちろん、「水生昆虫のハッチ」「水面に葉っぱや花びらが落ちる時」「ペレットを強く意識している時」「朝夕のマズメ時」等もトップウォーターで気軽に釣りやすいタイミングです。

用途小粒&キビキビトリッキーアクション!「喰わせ」と「アピール」を詰め込んだトップウォータープラグ。 「圧倒的釣果」へと導くポテンシャルを持つ事からエキスパートアングラーにとっても欠かせないルアージャンルとなっている「トップウォーター」。パペット・サーフェスに求めたのは、小粒ながらキャスタビリティ性が高く、そこに「喰わせ力」と「高いアピール力」双方が詰め込まれていること。緩急(メリハリ)を効かせたロッド主体のアクションが非常に効果的。季節を問わず魚が少しでも表層に意識をした時に投入してみてください。「釣った感」のあるエキサイティングな水面攻略を楽しめる筈です。 仕様●リング:フロント:黒#1(x1ケ)、リア:黒#0(x2ケ)●レングス(mm):31 06.インジブルグロー 質量(g)1.4 タイプハイフローティング フックヴァンフックSW-21F #8
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする