モンキ型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65326136 品番N100HYK
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です
本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします
自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です
精度は±4%まで保証します
モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。

口開き(mm)10〜30 全長(mm)393 質量(kg)0.76 寸法A(mm)27.5 有効長(mm)320 寸法D(mm)59 寸法B(mm)12.4 精度(%)±4 寸法T1(mm)12 寸法T2(mm)6 ヘッド形状モンキ形 トルク調整範囲(N・m)20〜100 主な用途自動車・二輪車、機械・器具 寸法C(Φmm)21.7 最小目盛(N・m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする