曜日別特売
KDTA-N2GT デジタルトルクレンチアナライザー KANON(中村製作所) 65326179

デジタルトルクレンチアナライザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台最大トルク(cN・m)20注文コード65326179品番KDTA-N2GT
参考基準価格(税別)¥235,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
作業のスピードアップ省力化に役立ちます
どなたでも容易に操作できます
精度は±1%+1digitを保証します

電源(V)AC100~240(50/60Hz)最小トルク(cN・m)200最大トルク(cN・m)20精度±1%+1digit表示LCDドットマトリックス角ドライブ(mm)(二面幅)12六角最小読取値0.1cN・m動作温度5~35℃トルク測定範囲(cN・m)(左右)20~200モードTRACK P.A P.Bアズワン品番64-8920-51RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする