曜日別特売
12.グリーンチャート ボトムノックスイマーⅡ スミス(SMITH LTD.) 65326259

12.グリーンチャート ボトムノックスイマーⅡ スミス(SMITH LTD.) 65326259
12.グリーンチャート ボトムノックスイマーⅡ スミス(SMITH LTD.) 65326259
12.グリーンチャート ボトムノックスイマーⅡ スミス(SMITH LTD.) 65326259

ボトムノックスイマーⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個12.グリーンチャート注文コード65326259品番12.グリーンチャート
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

<特徴>横方向の誘いに対して無反応になったトラウトに対する有効手段の1つがボトムフィッシングスタイル。ボトムノックスイマーⅡは高比重タングステンウエイトを先端部に集中化させて、テール方向の浮力をキープ。状況が合致すれば、魚が狂ったように反応してきます。 <使用方法>流れのある流水域においても着底時には高い浮力を利用してテールを上に向けたまま着底姿勢をキープ。ボトムタッピングを交えたボトムノックスイングでは、まるで底のエサをついばむ小魚を演出します。ただ巻きではテールをゆっくり左右に振りながら水平スイミング。ラインスラックを活用してのトゥイッチでは一転して左右に、場合によっては上下方向にといった具合にスイングアクションを演出し、ニュートラルなトラウトの捕食スイッチを入れる。使い方はあなた次第。管理釣り場で使用される場合は、各管理釣り場のレギュレーションに従ってご使用ください。

用途
渓流を狂わせる新ジャンルルアー「ボトムノックスイマーⅡ」 横方向の誘いに対して反応が薄れたトラウトでさえも口を使う新ジャンルのトラウトルアー、ボトムノックスイマーⅡ。 先ずはボトムで立つと言う事。ボトムパンプで左右にスイングすると言う事。リトリーブ時にバイブレーションする事。トゥイッチではスイングアクションを得意とするという事。今までにない泳ぎを実現できる新機軸プラグとして生まれ変わりました。
仕様レングス(mm):約3012.グリーンチャート質量(g)3.2タイプシンキングフックD-コンタクトフック#12
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする