曜日別特売
05.レーザーアユ ボトムノックスイマー35 スミス(SMITH LTD.) 65326286

05.レーザーアユ ボトムノックスイマー35 スミス(SMITH LTD.) 65326286
05.レーザーアユ ボトムノックスイマー35 スミス(SMITH LTD.) 65326286
05.レーザーアユ ボトムノックスイマー35 スミス(SMITH LTD.) 65326286
05.レーザーアユ ボトムノックスイマー35 スミス(SMITH LTD.) 65326286

ボトムノックスイマー35

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個05.レーザーアユ注文コード65326286品番05.レーザーアユ
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

<特徴>横方向の誘いに対して無反応になったトラウトに対する有効手段の1つがボトムフィッシングスタイル。ボトムノックスイマー35は高比重タングステンウエイトを先端部に集中化させて、テール方向の浮力をキープ。状況が合致すれば、魚が狂ったように反応してきます。 <使用方法>流れのある流水域においても着底時には高い浮力を利用してテールを上に向けたまま着底姿勢をキープ。ボトムタッピングを交えたボトムノックスイングでは、まるで底のエサをついばむ小魚を演出します。ただ巻きではテールをゆっくり左右に振りながら水平スイミング。ラインスラックを活用してのトゥイッチングでは一転して左右に、場合によっては上下方向にといった具合にスイングアクションを演出し、ニュートラルなトラウトの捕食スイッチを入れる。

用途
渓流を狂わせる新ジャンルルアー、サイズアップモデル「ボトムノックスイマー35」 横方向の誘いに対して反応が薄れたトラウトさえも口を使う新ジャンルのトラウトルアー、ボトムノックスイマーⅡ。そのボトムノックスイマーⅡをより遠く、より深くにまで届けたいという要望から誕生したボトムノックスイマー35。ボトムノックスイマーⅡの性能はそのままにサイズアップしたモデルです。深淵、水深のある滝壺・堰下、本流、湖でも。
仕様レングス(mm):約3505.レーザーアユ質量(g)4.2タイプシンキングフックD-コンタクトフック#10
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする