ボトムノックスイマー35

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 06.ピンクスラッシュ 注文コード65326295 品番06.ピンクスラッシュ
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<特徴>横方向の誘いに対して無反応になったトラウトに対する有効手段の1つがボトムフィッシングスタイル。ボトムノックスイマー35は高比重タングステンウエイトを先端部に集中化させて、テール方向の浮力をキープ。状況が合致すれば、魚が狂ったように反応してきます。 <使用方法>流れのある流水域においても着底時には高い浮力を利用してテールを上に向けたまま着底姿勢をキープ。ボトムタッピングを交えたボトムノックスイングでは、まるで底のエサをついばむ小魚を演出します。ただ巻きではテールをゆっくり左右に振りながら水平スイミング。ラインスラックを活用してのトゥイッチングでは一転して左右に、場合によっては上下方向にといった具合にスイングアクションを演出し、ニュートラルなトラウトの捕食スイッチを入れる。

用途渓流を狂わせる新ジャンルルアー、サイズアップモデル「ボトムノックスイマー35」 横方向の誘いに対して反応が薄れたトラウトさえも口を使う新ジャンルのトラウトルアー、ボトムノックスイマーU。そのボトムノックスイマーUをより遠く、より深くにまで届けたいという要望から誕生したボトムノックスイマー35。ボトムノックスイマーUの性能はそのままにサイズアップしたモデルです。深淵、水深のある滝壺・堰下、本流、湖でも。 仕様レングス(mm):約35 06.ピンクスラッシュ 質量(g)4.2 タイプシンキング フックD-コンタクトフック#10
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする