スミス(SMITH LTD.)
スミス(SMITH LTD.)の 釣具
スミス(SMITH LTD.)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
スミスメジャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65326304
品番
ブラック
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
伸び縮みのないファイバー素材だから、狂いが無く、汚れても洗い流せ、サビの心配もありません。フォトコンテストにも利用できる大きな目盛です。
仕様
●メジャー幅(cm):1.2●メジャー長(cm):150
色
ブラック
本体寸法(cm)
5.1×5.1×1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。