GYオフセットフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6本×1パック) 仕様サイズ(#):4 注文コード65326697 品番#4
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ベンド形状はサイズごとにデザインされ、低重心な安定性、ホールド力、スナッグレス性能、高い貫通力に優れたゲーリーワーム対応フック。4はイモ30・オケラ・タイニーイカ、2はタイニーイカ、1はイモ40・イカ4”、1/0はテナガホッグ・4”フラグラブ、2/0はイモ50・ベビーファットイカ・フラグラブ5”、3/0はイモ60、4/0はイモ60・ファットイカ・HCファットイカ、5/0はファットイカ、ファットダブルテール、イモ90に最適です。

仕様サイズ(#):4 入数(本)6
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする