- ネオマグフックキーパー スミス(SMITH LTD.) 65326758

- ネオマグフックキーパー スミス(SMITH LTD.) 65326758
- ネオマグフックキーパー スミス(SMITH LTD.) 65326758
- ネオマグフックキーパー スミス(SMITH LTD.) 65326758
- ネオマグフックキーパー スミス(SMITH LTD.) 65326758
- ネオマグフックキーパー スミス(SMITH LTD.) 65326758

ネオマグフックキーパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65326758品番-
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

*フックを近づけるだけで強力吸着固定 *引っ張るだけではずれ、即釣り開始 *適応するルアー(などの)重さ30gまで・ブランク径5~13mm

用途
従来の金属、樹脂のループに引っ掛けるタイプのフックキーパーでは、目視してループにフックを掛けて固定する。外す時にフックのカエシがループに引っかかりイライラ。ネオマグフックキーパーは目視しないで(見ないで)近づけるだけでネオジム磁石の強力磁石がフックを引っ張って吸着固定。ポイント移動後、釣り再開は目視なしで引っ張れば即フリーに。大小2つのOリングで細いロッドからブランク径13mmのサクラマス、バス、シーバスロッドまで装着できます。対応ルアーウエイト:~30g(トラウト、バス、シーバスルアー対応)。*激しくロッドを揺するとルアーが外れる事があります
仕様●適応ブランク径(mm):5~13●適応ルアー重さ(g):30までブラック入数ネオマグフックキーパー本体1ケ、ゴムリング大小各1ケ
注意
※*ロッドの振動でフックが外れることがあります。 *釣り以外の目的に使用しないでください。 *子供の手の届く所には置かないでください。 *精密電子機器に近づけないでください。 *磁石と鉄片など磁性体の間には強い吸引力が働きます。手指などを挟まれないように十分に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする