リールオイル

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65326767 品番IOS-007
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベイトフィネスに最適な究極の超低粘度リールオイル。低フリクション性を武器にリールの回転性を極限まで向上させます。管理釣り場トーナメントで多用する高感度リールやアンダー1gを使用するフィネススピニングリールにも最適。

用途スピニングリール(管理釣り場やアジング等での超高感度リールのメインシャフト) ベイトキャスティングリール(ベイトフィネスリールのスプール軸受け) ワカサギ電動リールのスプール軸受け 容量(g)3
注意
※極度に回転性を重視したオイルの為、他のIOSオイルと比較して作動音や回転音が気になる場合があります。また他のIOSオイルと比較して耐久性が劣るため、頻繁な注油が必要になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
釣りリール用
株式会社 岡本電器 様 (卸売・小売業)

量が少ないので おおきいのが欲しいです。有れば すぐ 注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする