※製品代表画像

CNMG120404-SH MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) 三菱マテリアル 65327177 CNMG120404-SH MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) 三菱マテリアル 65327177 CNMG120404-SH MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) 三菱マテリアル 65327177 CNMG120404-SH MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) 三菱マテリアル 65327177 CNMG120404-SH MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) 三菱マテリアル 65327177

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 厚さS(mm)4.76 ブレーカSH 注文コード65327177 品番CNMG120404-SH MC6125
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はコーナーR・厚さS・ブレーカなど63種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。
MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。

用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工 材質CVDコーティング 形状ひし形80° タイプインサート:ネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)IC:12.7 取付穴径(Φmm)D1:5.16 ブレーカSH コーナーR(mm)0.4 切削領域軽切削 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 厚さS(mm)4.76 材種MC6125 頂角(°)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする