曜日別特売
VNMG160404-LP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) 三菱マテリアル 65329189

※製品代表画像

VNMG160404-LP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) 三菱マテリアル 65329189
VNMG160404-LP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) 三菱マテリアル 65329189
VNMG160404-LP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) 三菱マテリアル 65329189
VNMG160404-LP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) 三菱マテリアル 65329189
VNMG160404-LP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) 三菱マテリアル 65329189

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.4
ブレーカLP
内容量1箱(10個)注文コード65329189品番VNMG160404-LP MC6125
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。
MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。

用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状ひし形35°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:9.525取付穴径(Φmm)D1:3.81ブレーカLPコーナーR(mm)0.4切削領域軽切削穴の有無あり材質(チップ)超硬合金厚さS(mm)4.76材種MC6125頂角(°)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする