※製品代表画像

VNMG160404-MP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) 三菱マテリアル 65329225 VNMG160404-MP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) 三菱マテリアル 65329225 VNMG160404-MP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) 三菱マテリアル 65329225 VNMG160404-MP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) 三菱マテリアル 65329225 VNMG160404-MP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) 三菱マテリアル 65329225

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 ブレーカMP 注文コード65329225 品番VNMG160404-MP MC6125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はコーナーR・ブレーカなど14種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。
MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。

用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工 材質CVDコーティング 形状ひし形35° タイプインサート:ネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)IC:9.525 取付穴径(Φmm)D1:3.81 ブレーカMP コーナーR(mm)0.4 切削領域中切削 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 厚さS(mm)4.76 材種MC6125 頂角(°)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする