SPHERELIGHT(スフィアライト)
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 電装
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 交換用電球
LEONID LED DX T10 6000K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65334354
品番
SLT10DX060-2
参考基準価格(税別)
¥2,728
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
消費電力(W)
0.9(1灯値)
定格電圧(V)
DC12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
120(1灯分)
注意
※保証期間はお買い上げより1年。
※数値は規格値であり保証値ではありません。