kai housewares ワンストロークシャープナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65336557 品番AP0541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

サッと一回溝に通すだけの簡単操作で包丁が研げる、電動シャープナー。粗砥から仕上げ砥までを1回通すだけで完了。砥石カートリッジが付属(カートリッジは水洗い可能)
ハイパワーモーターで安定研削。電源はコード式です。

材質本体/ABS樹脂 砥石/アランダム砥石 シャフト/ステンレススチール 砥石受け・砥石スペーサー・ジョイント・ギア/ポリアセタール ゴム足/シリコーンゴム カバー/AS樹脂 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×11.1×10.5 アズワン品番65-1222-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする