関孫六 コンパクト カーブ キッチン鋏 キャップ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65336575 品番DH3347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

まな板を使わず包丁がわりになる調理鋏。カーブしているので、食材が切りやすい。
刃体には、食材が滑りにくい凹凸状のセレーション加工がされているため、切りやすくなっています。刃体は着脱可能なので、水洗いしやすい。
持ち運びにも便利なキャップ付き。家庭用の食器洗浄機や食器乾燥機に使用できます。

材質刃体/ステンレス刃物鋼・ハンドル キャップ/ポリプロピレン 全長(mm)166 質量(g)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×16.6×1 アズワン品番65-1222-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする